AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE9000410000000000 MICO PRO BARRA EQUIPOTENZIALE BLU

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE9000410000000000 MICO PRO BARRA EQUIPOTENZIALE BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pettine di collegamento

  • Corrente nominale In - 40 A

  • Colore - Blu

  • Metodo di montaggio - Inseribile

  • Isolato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879552691

Codice prodotto

MUE9000410000000000

Cod. produttore

9000410000000000

Produttore

MUE

Modello:

Pettine di collegamento

Corrente nominale In:

40 A

Colore:

Blu

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Tensione nominale:

24 V

Con protezione contro i contatti accidentali:

MURRELEKTRONIK MICO PRO BARRA EQUIPOTENZIALE BLU (Ponticello per morsetti componibili)