AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE85161 MCS-B ALIM. SWITCHING MONO. 24VDC/ 1,3A - 85161

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE85161 MCS-B ALIM. SWITCHING MONO. 24VDC/ 1,3A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione di uscita 1 - 22.5...28 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 1.3 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 90...265 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879080385

Codice prodotto

MUE85161

Cod. produttore

85161

Produttore

MUE

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di uscita 1:

22.5...28 V

Max. corrente di uscita 1:

1.3 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

90...265 V

Tensione di uscita regolabile:

Tensione nominale di alimentazione DC:

110...300 V

A prova di corto-circuito:

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Tensione in uscita stabilizzata:

Larghezza:

38 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

80 mm

Altezza:

76 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Installabile a parete:

no

MURRELEKTRONIK MCS-B ALIM. SWITCHING MONO. 24VDC 1 3A (Alimentatore corrente continua)