AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE85071 MCS ALIM. TRIFASE SWITCHING AL PRIMARIO - 85071

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE85071 MCS ALIM. TRIFASE SWITCHING AL PRIMARIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione di uscita 1 - 24...28 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 10 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 360...550 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879080583

Codice prodotto

MUE85071

Cod. produttore

85071

Produttore

MUE

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di uscita 1:

24...28 V

Max. corrente di uscita 1:

10 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

360...550 V

Tensione di uscita regolabile:

A prova di corto-circuito:

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Tensione in uscita stabilizzata:

Larghezza:

68 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

178 mm

Altezza:

127 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Installabile a parete:

no

MURRELEKTRONIK MCS ALIM. TRIFASE SWITCHING AL PRIMARIO (Alimentatore corrente continua)