AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000885104520500 EXACT12 8XM12 5 POLI CAVO PRESSOFUSO

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000885104520500 EXACT12 8XM12 5 POLI CAVO PRESSOFUSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del cavo preassemblato - 5 m

  • Numero di slot per sensori / attuatori - 8

  • Max. amperaggio per segnale I/O - 4 A

  • Filettatura delle boccole per sensori / attuatori - M12

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879053983

Codice prodotto

MUE8000885104520500

Cod. produttore

8000885104520500

Produttore

MUE

Lunghezza del cavo preassemblato:

5 m

Numero di slot per sensori / attuatori:

8

Max. amperaggio per segnale I/O:

4 A

Filettatura delle boccole per sensori / attuatori:

M12

Colore del corpo:

Nero

Sezione conduttore collegabile:

0.5...1 mm²

Pressacavo per cavi di diametro esterno:

11.5...11.5 mm

Tensione nominale:

24 V

Numero di canali per slot:

2

Tipo di collegamento per sensori / attuatori:

M12

Numero di poli della boccola per sensori / attuatori:

5

Grado di inquinamento:

3

Tensione di esercizio:

18...30.2 V

Max. amperaggio per presa / zoccolo:

8 A

Max. corrente totale:

10 A

Materiale del corpo dei contatti:

Altre leghe di rame

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale del corpo isolante:

PA (Poliammide)

Con indicazione LED:

Con separazione di potenziale:

no

Connessione per sensori NPN:

no

Con cavo fisso adatto per catena portacavi:

Materiale (del corpo):

Plastica

Temperatura di esercizio:

-20...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Larghezza:

50 mm

Altezza:

140 mm

Profondità:

17 mm

MURRELEKTRONIK EXACT12 8XM12 5 POLI CAVO PRESSOFUSO (Ripartitore passivo per sensori e attuatori (con cavo))