AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000743017960300 RJ45 MAS. 0?/RJ45 MAS. 0? SCH. ETHERNET

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000743017960300 RJ45 MAS. 0?/RJ45 MAS. 0? SCH. ETHERNET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5

  • Lunghezza - 3 m

  • Tipo di cavo - SF / FTP

  • Colore della guaina esterna - Verde

  • Formazione / Struttura del cavo - 2x2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879383226

Codice prodotto

MUE7000743017960300

Cod. produttore

7000743017960300

Produttore

MUE

Categoria:

5

Lunghezza:

3 m

Tipo di cavo:

SF / FTP

Colore della guaina esterna:

Verde

Formazione / Struttura del cavo:

2x2

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (4)

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (4)

Custodia del connettore 1:

Altri

Materiale della custodia del connettore 1:

Plastica

Custodia del connettore 2:

Altri

Materiale della custodia del connettore 2:

Plastica

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

Colore del cappuccio di protezione:

Nero

Non propagante la fiamma:

Secondo la norma EN 60332-3-24

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

Adatto per catena portacavi:

Sezione AWG:

22

Piedinatura:

1:1

MURRELEKTRONIK RJ45 MAS. 0 RJ45 MAS. 0 SCH. ETHERNET (Patch cord rame intrecciato industriale)