AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000500519610100 7/8 MAS. 90? / 7/8 FEM. 90?

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000500519610100 7/8 MAS. 90? / 7/8 FEM. 90?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connettore 7/8 pollice

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Ad angolo retto

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Ad angolo retto

  • Lunghezza del cavo - 1 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879138277

Codice prodotto

MUE7000500519610100

Cod. produttore

7000500519610100

Produttore

MUE

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connettore 7/8 pollice

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Femmina (bussola)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Ad angolo retto

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Ad angolo retto

Lunghezza del cavo:

1 m

Con indicazione LED:

no

Colore della guaina:

Grigio

Privo di alogeni:

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Connettore 7/8 pollice

Tipo di cavo:

Multipolare

Tipo di contatti del connettore, lato scatola:

Maschio (spina)

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale:

400 V

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale del corpo dei contatti:

CuZn

Corrente nominale In:

12 A

MURRELEKTRONIK 7 8 MAS. 90 7 8 FEM. 90 (Cavo di connessione per sensori / attuatori)