AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000412010000000 EL. A T M12 MAS. 0? 4 POLI/

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000412010000000 EL. A T M12 MAS. 0? 4 POLI/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Adattatore a Y

  • Grado di protezione IP (montato) - IP67

  • Tensione nominale - 24 V

  • Corrente nominale In - 4 A

  • Tipo di contatto - Maschio/femmina

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879144780

Codice prodotto

MUE7000412010000000

Cod. produttore

7000412010000000

Produttore

MUE

Modello:

Adattatore a Y

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Tensione nominale:

24 V

Corrente nominale In:

4 A

Tipo di contatto:

Maschio/femmina

Schermato:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di inquinamento:

3

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

MURRELEKTRONIK EL. A T M12 MAS. 0 4 POLI (Adattatore per sensori / attuatori)