AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000411410000000 ELEM.A T M12 MAS. 0? / M12 FEM. 0?

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000411410000000 ELEM.A T M12 MAS. 0? / M12 FEM. 0?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Lineare

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Schermato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879144841

Codice prodotto

MUE7000411410000000

Cod. produttore

7000411410000000

Produttore

MUE

Tipo di custodia:

Lineare

Materiale (del corpo):

Altri

Schermato:

no

MURRELEKTRONIK ELEM.A T M12 MAS. 0 M12 FEM. 0 (Connettore industriale circolare, da cablare)