AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000124412350300 M12 FEM. 90? CON CAVO + LED

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000124412350300 M12 FEM. 90? CON CAVO + LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Ad angolo retto

  • Lunghezza del cavo - 3 m

  • Materiale della guaina del cavo - PUR (poliuretano)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879202176

Codice prodotto

MUE7000124412350300

Cod. produttore

7000124412350300

Produttore

MUE

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

M12

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Femmina (bussola)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Ad angolo retto

Lunghezza del cavo:

3 m

Materiale della guaina del cavo:

PUR (poliuretano)

Con indicazione LED:

Colore della guaina:

Grigio

Privo di alogeni:

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Estremità libera (cavi scoperti)

Tipo di cavo:

Multipolare

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale:

24 V

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale del corpo dei contatti:

CuZn

Corrente nominale In:

4 A

MURRELEKTRONIK M12 FEM. 90 CON CAVO LED (Cavo di connessione per sensori / attuatori)