AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000122416350500 M12 FEM. 0? 5 POLI CON CAVO

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000122416350500 M12 FEM. 0? 5 POLI CON CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Altri

  • Numero di poli - 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879000642

Codice prodotto

MUE7000122416350500

Cod. produttore

7000122416350500

Produttore

MUE

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

M12

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Femmina (bussola)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Lineare

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Altri

Numero di poli:

5

Lunghezza del cavo:

5 m

Materiale della guaina del cavo:

PUR (poliuretano)

Con indicazione LED:

no

Colore della guaina:

Nero

Privo di alogeni:

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Estremità libera (cavi scoperti)

Tipo di cavo:

Multipolare

Tipo di contatti del connettore, lato scatola:

Femmina (bussola)

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale:

125 V

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-50...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-25...80 °C

Corrente nominale In:

4 A

MURRELEKTRONIK M12 FEM. 0 5 POLI CON CAVO (Cavo di connessione per sensori / attuatori)