AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE67900 MSVD PRESA D ALIMENTAZIONE GERMANIA

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE67900 MSVD PRESA D ALIMENTAZIONE GERMANIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tipo di tensione - AC

  • Larghezza in numero di moduli - 2.5

  • Modello - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879041447

Codice prodotto

MUE67900

Cod. produttore

67900

Produttore

MUE

Tensione nominale:

230 V

Corrente nominale:

16 A

Tipo di tensione:

AC

Larghezza in numero di moduli:

2.5

Modello:

Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

Con coperchio a cerniera:

no

Con spia di controllo:

no

Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):

no

Profondità di incasso:

70 mm

MURRELEKTRONIK MSVD PRESA D ALIMENTAZIONE GERMANIA (Presa modulare)