MURRELEKTRONIK SRL - MUE6654041 SV-SUB D 15 FEM. MORSETTI A MOLLA - 6654041

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 2 A
Tensione nominale - 150 V
Tipo di connessione elettrica 1 - Altri
Numero di poli - 15
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
1 PZ
EAN
4048879021579
Codice prodotto
MUE6654041
Cod. produttore
6654041
Produttore
MUE
Corrente nominale In:
2 A
Tensione nominale:
150 V
Tipo di connessione elettrica 1:
Altri
Numero di poli:
15
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Posizione / Direzione di collegamento:
Sopra
Numero di morsetti per polo:
1
Temperatura di esercizio:
-20...70 °C
Colore:
Verde


