AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE6652571 MIRO 6.2 24VDC-250VAC/1A MODULO OPTOACCO

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE6652571 MIRO 6.2 24VDC-250VAC/1A MODULO OPTOACCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione in ingresso - AC

  • Tipo di tensione di uscita - DC

  • Corrente nominale di impiego Ie - 1 A

  • Con indicazione LED -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879021678

Codice prodotto

MUE6652571

Cod. produttore

6652571

Produttore

MUE

Tipo di tensione in ingresso:

AC

Tipo di tensione di uscita:

DC

Corrente nominale di impiego Ie:

1 A

Con indicazione LED:

MURRELEKTRONIK MIRO 6.2 24VDC-250VAC 1A MODULO OPTOACCO (Fotoaccoppiatore)