AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE6652511 MIRO TR 24VDC 20KHZ IN<1MA MOD. OPTOACCO

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE6652511 MIRO TR 24VDC 20KHZ IN<1MA MOD. OPTOACCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 4.2...30 V

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

  • Tensione di uscita - 5...48 V

  • Tipo di tensione di uscita - DC

  • Corrente nominale di impiego Ie - 0.5 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879021791

Codice prodotto

MUE6652511

Cod. produttore

6652511

Produttore

MUE

Tensione di ingresso:

4.2...30 V

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tensione di uscita:

5...48 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Corrente nominale di impiego Ie:

0.5 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Transistor

MURRELEKTRONIK MIRO TR 24VDC 20KHZ IN 1MA MOD. OPTOACCO (Fotoaccoppiatore)