AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE6644332 MIRO CONVERT. TEMP. PT100 METODO A 2/3 F

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE6644332 MIRO CONVERT. TEMP. PT100 METODO A 2/3 F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Con morsetti estraibili - no

  • Larghezza - 12.4 mm

  • Possibilità di memorizzare gli errori - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879022361

Codice prodotto

MUE6644332

Cod. produttore

6644332

Produttore

MUE

Numero di circuiti di misura:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

12.4 mm

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Altezza:

90 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Profondità:

65 mm

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Campo di misura della temperatura:

0...60 °C

MURRELEKTRONIK MIRO CONVERT. TEMP. PT100 METODO A 2 3 F (Relè di controllo temperatura)