AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE58152 TREE 8TX SWITCH UNMANAGED METALLICO

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE58152 TREE 8TX SWITCH UNMANAGED METALLICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Su guida DIN

  • Gestibile da remoto - no

  • Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 0

  • Numero di moduli (slot) occupati - 0

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879439466

Codice prodotto

MUE58152

Cod. produttore

58152

Produttore

MUE

Metodo di montaggio:

Su guida DIN

Gestibile da remoto:

no

Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:

0

Numero di moduli (slot) occupati:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

8

Numero di porte RJ45 1000 Mbps:

0

Ethernet:

Numero di porte 10 Gbps Mini GBIC:

0

Numero di porte 100/1000 Mbps Mini GBIC:

0

Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:

0

Numero di porte GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte M12 10/100 Mbps:

0

Numero di porte SC 100 Mbps:

0

Grado di protezione (IP):

IP50

Numero di porte ST 100 Mbps:

0

Numero di porte SC (base SX) 1000 Mbps:

0

Numero di altre porte:

0

Numero di porte SC (base LX) 1000 Mbps:

0

Larghezza:

45.3 mm

Profondità:

89.6 mm

Altezza:

110 mm

MURRELEKTRONIK TREE 8TX METALLICO SWITCH UNM. 8 VIE (Switch di rete)