AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE57130 CUBE20S MODULI DI ALIMENTAZIONE 24VDC

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE57130 CUBE20S MODULI DI ALIMENTAZIONE 24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 28.8...28.8 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Sostiene protocollo TCP / IP - no

  • Sostiene protocollo ASI - no

  • Sostiene protocollo MODBUS - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879422888

Codice prodotto

MUE57130

Cod. produttore

57130

Produttore

MUE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

28.8...28.8 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Numero di altre interfacce hardware:

2

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Grado di protezione (IP):

IP20

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza:

12.9 mm

Altezza:

109 mm

Profondità:

76.5 mm

MURRELEKTRONIK CUBE20S MODULI DI ALIMENTAZIONE 24VDC (Bus di campo, periferia decentrata - Modulo di alimentazione segmento)