AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE56741 CUBE67 MODULO ESPANSIONE, AI4 RTD

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE56741 CUBE67 MODULO ESPANSIONE, AI4 RTD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 18...30.2 V

  • Numero di ingressi analogici - 4

  • Ingresso, corrente - no

  • Ingresso, tensione - no

  • Ingresso, resistenza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879048200

Codice prodotto

MUE56741

Cod. produttore

56741

Produttore

MUE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

18...30.2 V

Numero di ingressi analogici:

4

Ingresso, corrente:

no

Ingresso, tensione:

no

Ingresso, resistenza:

Ingresso, termoresistenza:

Ingresso, termocoppia:

no

Segnale di ingresso configurabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Risoluzione degli ingressi analogici:

15 Bit

Uscita, corrente:

no

Uscita, tensione:

no

Ingressi analogici configurabili:

no

Segnale di uscita configurabile:

no

Uscite analogiche configurabili:

no

Numero di altre interfacce hardware:

2

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

IO-link master:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza:

30 mm

Altezza:

34.5 mm

Profondità:

151 mm

MURRELEKTRONIK CUBE67 MODULO I O ESPANSIONE (Bus di campo, periferia decentrata - Modulo I/O analogico)