AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE56471 GATEWAY PROFIBUS-DP/AS-I, 1 MASTER, P24

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE56471 GATEWAY PROFIBUS-DP/AS-I, 1 MASTER, P24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 30...30 V

  • Sostiene protocollo PROFIBUS -

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Sostiene protocollo ASI -

  • Sostiene protocollo PROFIsafe - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879600415

Codice prodotto

MUE56471

Cod. produttore

56471

Produttore

MUE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

30...30 V

Sostiene protocollo PROFIBUS:

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Sostiene protocollo ASI:

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

75 mm

Altezza:

120 mm

Profondità:

83 mm

MURRELEKTRONIK GATEWAY PROFIBUS-DP AS-I 1 MASTER P24 (Bus di campo, periferia decentrata - Modulo di comunicazione)