AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE52519 MIRO TR 24/24VDC 6A MOD. OPTOACC. M. VIT

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE52519 MIRO TR 24/24VDC 6A MOD. OPTOACC. M. VIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 10...53 V

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

  • Tensione di uscita - 5...48 V

  • Tipo di tensione di uscita - DC

  • Corrente nominale di impiego Ie - 6 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879026819

Codice prodotto

MUE52519

Cod. produttore

52519

Produttore

MUE

Tensione di ingresso:

10...53 V

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tensione di uscita:

5...48 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Corrente nominale di impiego Ie:

6 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Transistor

MURRELEKTRONIK MIRO TR 24 24VDC 6A MOD. OPTOACC. M. VIT (Fotoaccoppiatore)