AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE52300 MIRO 6.2 TIMER ON-DELAY

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE52300 MIRO 6.2 TIMER ON-DELAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Range temporali - 0.1...10 s

  • Funzione ritardo all'eccitazione -

  • Funzione ritardo alla diseccitazione - no

  • Funzione circuito stella-triangolo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879027007

Codice prodotto

MUE52300

Cod. produttore

52300

Produttore

MUE

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Range temporali:

0.1...10 s

Funzione ritardo all'eccitazione:

Funzione ritardo alla diseccitazione:

no

Funzione circuito stella-triangolo:

no

Funzione generatore di impulsi:

no

Funzione intermittenza con inizio pausa, a tempo fisso:

no

Funzione passante all'eccitazione (temporizzato alla diseccitazione):

no

Funzione intermittenza con inizio impulso, a tempo fisso:

no

Controllo remoto possibile:

no

Funzione passante alla diseccitazione (temporizzato all’eccitazione):

no

Agganciabile a contattore:

no

Con uscita a semiconduttore:

no

Ciclo asimmetrico con inizio pausa, a tempo variabile:

no

Ciclo asimmetrico con inizio impulso, a tempo variabile:

no

Numero di uscite ritardate con contatto in scambio:

1

Larghezza:

6.2 mm

Adatto solo per controllo remoto:

no

Numero di uscite non ritardate con contatto NC:

0

Altezza:

90 mm

Numero di uscite non ritardate con contatto NO:

0

Numero di uscite non ritardate con contatto in scambio:

0

Numero di uscite ritardate con contatto NC:

0

Numero di uscite ritardate con contatto NO:

0

Uscite con commutazione ritardata / non ritardata:

no

Completo di zoccolo:

no

MURRELEKTRONIK MIRO 6.2 TIMER ON-DELAY (Relè temporizzato)