AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE52000 MIRO 6.2 24VDC-1U RELE D USCITA

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE52000 MIRO 6.2 24VDC-1U RELE D USCITA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Completo di zoccolo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879027311

Codice prodotto

MUE52000

Cod. produttore

52000

Produttore

MUE

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

6 A

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

1

Con indicazione LED:

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

90 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

65 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

MURRELEKTRONIK MIRO 6.2 24VDC-1U REL D USCITA (Relè commutatore)