MURRELEKTRONIK SRL - MUE50040 AMMS 10-44/1 MODULO OPTOACCOPPIATORE - 50040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 10...53 V
Tipo di tensione in ingresso - DC
Tensione di uscita - 4.5...53 V
Tipo di tensione di uscita - DC
Corrente nominale di impiego Ie - 1.2 A
Confezione
1 PZ
EAN
4048879028059
Codice prodotto
MUE50040
Cod. produttore
50040
Produttore
MUE
Tensione di ingresso:
10...53 V
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Tensione di uscita:
4.5...53 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Corrente nominale di impiego Ie:
1.2 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Transistor


