MURRELEKTRONIK SRL - MUE4000765015310000 MODLIGHT50 PRO CON MODULI A LED - 4000765015310000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di segnalazione - 3
Grado di protezione (IP) - IP65
Funzione acustica - no
Funzione flash - sì
Diametro esterno - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4048879759632
Codice prodotto
MUE4000765015310000
Cod. produttore
4000765015310000
Produttore
MUE
Numero di elementi di segnalazione:
3
Grado di protezione (IP):
IP65
Funzione acustica:
no
Funzione flash:
sì
Diametro esterno:
50 mm
Tipo di tensione di esercizio:
DC
MURRELEKTRONIK MODLIGHT50 PRO CON MODULI A LED (Colonna di segnalazione completa)


