AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE3124046 FILTRO PER CONN. ELETTROV. FORMA A - 18M

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE3124046 FILTRO PER CONN. ELETTROV. FORMA A - 18M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Varistore

  • Tipo di tensione di esercizio - AC / DC

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...110 V

  • Tensione di alimentazione DC - 110...110 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879012225

Codice prodotto

MUE3124046

Cod. produttore

3124046

Produttore

MUE

Funzione:

Varistore

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

110...110 V

Tensione di alimentazione DC:

110...110 V

MURRELEKTRONIK FILTRO PER CONN. ELETTROV. FORMA A - 18M (Accessori per filtri)