AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE27033 MVP12 6XM12 5 POLI A CABLARE

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE27033 MVP12 6XM12 5 POLI A CABLARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del cavo preassemblato - 10 m

  • Numero di slot per sensori / attuatori - 6

  • Max. amperaggio per segnale I/O - 4 A

  • Filettatura delle boccole per sensori / attuatori - M12

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879064484

Codice prodotto

MUE27033

Cod. produttore

27033

Produttore

MUE

Lunghezza del cavo preassemblato:

10 m

Numero di slot per sensori / attuatori:

6

Max. amperaggio per segnale I/O:

4 A

Filettatura delle boccole per sensori / attuatori:

M12

Colore del corpo:

Nero

Sezione conduttore collegabile:

0.34...0.75 mm²

Pressacavo per cavi di diametro esterno:

9.8...9.8 mm

Tensione nominale:

24 V

Numero di canali per slot:

2

Tipo di collegamento per sensori / attuatori:

M12

Numero di poli della boccola per sensori / attuatori:

5

Grado di inquinamento:

3

Tensione di esercizio:

18.75...31.25 V

Max. corrente totale:

8 A

Materiale del corpo dei contatti:

Altre leghe di rame

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale del corpo isolante:

PBT (Polibutilentereftalato)

Con indicazione LED:

Con separazione di potenziale:

no

Con cavo fisso adatto per catena portacavi:

Materiale (del corpo):

Plastica

Temperatura di esercizio:

-20...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Larghezza:

50.2 mm

Altezza:

125 mm

Profondità:

49 mm

MURRELEKTRONIK MVP12 6XM12 5 POLI A CABLARE (Ripartitore passivo per sensori e attuatori (con cavo))