AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE27024 MVP12 8XM12 4 POLI A CABLARE

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE27024 MVP12 8XM12 4 POLI A CABLARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del cavo preassemblato - 15 m

  • Numero di slot per sensori / attuatori - 8

  • Max. amperaggio per segnale I/O - 4 A

  • Filettatura delle boccole per sensori / attuatori - M12

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879064552

Codice prodotto

MUE27024

Cod. produttore

27024

Produttore

MUE

Lunghezza del cavo preassemblato:

15 m

Numero di slot per sensori / attuatori:

8

Max. amperaggio per segnale I/O:

4 A

Filettatura delle boccole per sensori / attuatori:

M12

Colore del corpo:

Nero

Sezione conduttore collegabile:

0.34...0.75 mm²

Pressacavo per cavi di diametro esterno:

9.1...9.1 mm

Tensione nominale:

24 V

Lunghezza del cavo configurabile:

no

Numero di canali per slot:

1

Tipo di collegamento per sensori / attuatori:

M12

Numero di poli della boccola per sensori / attuatori:

4

Grado di inquinamento:

3

Max. amperaggio per presa / zoccolo:

4 A

Max. corrente totale:

8 A

Materiale del corpo dei contatti:

Altre leghe di rame

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale del corpo isolante:

PBT (Polibutilentereftalato)

Con indicazione LED:

Con separazione di potenziale:

no

Con cavo fisso adatto per catena portacavi:

Materiale (del corpo):

Plastica

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

50.2 mm

MURRELEKTRONIK MVP12 8XM12 4 POLI A CABLARE (Ripartitore passivo per sensori e attuatori (con cavo))