MOTIVE SRL - MOT180L-6B35 MOT 180L-6 B35 KW15 400/690 IE2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000002646112
Codice prodotto
MOT180L-6B35
Cod. produttore
180L-6B35
Produttore
MOT
Motore elettrico trifase Mot 180L-6 B35 kW15 400/690 IE2Motore elettrico trifase IE2, IE3 o IE4, IP55, multitensione e multifrequenza, S1, telaio in alluminio o ghisaI motori motive sono realizzati secondo le norme internazionali di unificazione; ogni dimensione, per tutte le forme costruttive, è stata dedotta facendo riferimento alle tabelle relative alla norma IEC 72-1.I motori serie delphi sono di tipo chiuso, con ventilazione esterna (IC411). La carcassa, fino al tipo 132 incluso, è ottenuta da pressofusione in lega d’alluminio, dal 160 al 355 da fusioni in ghisa. Tutti i motori serie DELPHI sono:trifase,multitensione,multifrequenza 50/60Hz,classe di isolamento F, (H su richiesta),servizio continuo S1,protezione IP55, (IP56, 66 e 67 su richiesta) ,classe di efficienza IE2, IE3 o IE4,avvolgimento tropicalizzato,idonei ad alimentazione con inverterIE2, high efficiency class IEC 60034-30-1IE3, premium efficiency class IEC 60034-30-1IE4, super premium efficiency class IEC 60034-30-1Solo cuscinetti selezionati per la loro silenziosità e affidabilità nel tempo, e, per gli stessi obiettivi, il rotore, a gabbia di scoiattolo, viene equilibrato dinamicamente.La carcassa, fino al tipo 132 incluso, è ottenuta da pressofusione in lega d’alluminio, dal 160 al 355 da fusioni in ghisaLa cassetta connessioni può girare su sè stessa di 360° la cassetta connessioni è predisposta per invertire con facilità la posizione del pressacavoLe lamiere non sono in normale ferro Fe P01, bensì magnetiche FeV, garantendo così elevati rendimenti, minor riscaldamento, risparmio energetico ed una durata superiore dei materiali isolanti.Dal tipo 90 in poi, la sede dei cuscinetti è stata rinforzata con un anello in ferro immerso nella pressofusione di alluminio di ciascuna flangia.Per assicurare la loro ermeticità sono dotati di importanti dettagli come i pressacavi antistrappo e l’abbinamento di cuscinetti schermati e paraolio su entrambi i lati del motore.Per proteggerli dall’ossidazione, i motori sono verniciati con procedimento di essiccazione a forno.