AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MO EL - MOE766N FIORE 230V/50HZ 1200W SP.SHUKO - 766N

copiacopia
MO EL - MOE766N FIORE 230V/50HZ 1200W SP.SHUKO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Radiatore da parete / soffitto

  • Tensione - 230...230 V

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Max potenza termica - 1200 W

  • Larghezza - 112 mm

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8010114766053

Codice prodotto

MOE766N

Cod. produttore

766N

Produttore

MOE

Modello:

Radiatore da parete / soffitto

Tensione:

230...230 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Max potenza termica:

1200 W

Larghezza:

112 mm

Altezza:

712 mm

Profondità:

83 mm

Commutatore di potenza con posizione OFF:

La lampada Fiore, un classico MO-EL, è leggera ed affidabile e garantisce un riscaldamento efficace, immediato, sicuro e pulito. L'infrarosso ad onda corta concentra l'effetto dove serve, senza tempi di attesa, riscaldando direttamente i corpi e non l'aria dell'ambiente. Fiore si adatta perfettamente a luoghi aperti al pubblico e privati laddove ci siano esigenze di riscaldamento con costi di esercizio contenuti e necessità di un servizio veloce o limitato nel tempo. ideale sia per ambienti chiusi che all'aperto, grazie al grado di protezione IP65, può essere facilmente installata a soffitto, a parete o su palo. Lampada frozen. Potenza: 1200 W. Versione con interruttore, cavo e spina schuko. Certificata IMQ. Made in Italy.