AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MO EL - MOE734G ASCIUGAMANI LAMA ARIA TWIST 1900W SILVER

copiacopia
MO EL - MOE734G ASCIUGAMANI LAMA ARIA TWIST 1900W SILVER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Colore - Argento

  • Tipo di azionamento - Sensore di prossimità

  • Grado di protezione (IP) - IPX4

  • Rumorosità (in funzione) - 83 dB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010114005145

Codice prodotto

MOE734G

Cod. produttore

734G

Produttore

MOE

Materiale (del corpo):

Altri

Colore:

Argento

Tipo di azionamento:

Sensore di prossimità

Grado di protezione (IP):

IPX4

Rumorosità (in funzione):

83 dB

Classe di protezione:

II

Altezza:

670 mm

Larghezza:

290 mm

Profondità:

220 mm

Peso:

10 kg

Gli asciugamani a lama d'aria sono l'avanguardia dei dispositivi igienici: estremamente veloci consentono un notevole risparmio di energia e la pratica vaschetta raccogli-goccia impedisce lo sgocciolamento a pavimento. Twist è un modello dallo straordinario rapporto qualità/prezzo. Il doppio motore e i 42 fori di uscita bidirezionali assicurano all'utente un eccellente performance di asciugatura. Potenza: 1900 W e resistenza escludibile. Display luminoso e termometro digitale che misura la temperatura ambiente Una raffinata elettronica lo protegge da atti vandalici e agenti esterni. La vasca raccogli-goccia ne garantisce l'igiene e lo rende adatto a luoghi pubblici, come hotel, ristoranti scuole e ospedali. Colore silver.