MO EL - MOE734 ASCIUGAM ELETTRONIC LAMA ARIA 1900W - 734

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Altri
Colore - Bianco
Tipo di azionamento - Sensore di prossimità
Grado di protezione (IP) - IPX4
Potenza allacciata ventola - 1900...1900 W
Confezione
1 PZ
EAN
8010114734007
Codice prodotto
MOE734
Cod. produttore
734
Produttore
MOE
Materiale (del corpo):
Altri
Colore:
Bianco
Tipo di azionamento:
Sensore di prossimità
Grado di protezione (IP):
IPX4
Potenza allacciata ventola:
1900...1900 W
Rumorosità (in funzione):
83 dB
Classe di protezione:
II
Altezza:
670 mm
Larghezza:
290 mm
Profondità:
220 mm
Peso:
10 kg



