MO EL - MOE726 ASCIUGAMANI "BORA"INOX CON FOTOCELLULA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio Inox
Colore - Argento
Tipo di azionamento - Sensore di prossimità
Grado di protezione (IP) - Altri
Potenza allacciata ventola - 1800...1800 W
Confezione
1 PZ
EAN
8010114726002
Codice prodotto
MOE726
Cod. produttore
726
Produttore
MOE
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Colore:
Argento
Tipo di azionamento:
Sensore di prossimità
Grado di protezione (IP):
Altri
Potenza allacciata ventola:
1800...1800 W
Rumorosità (in funzione):
78 dB
Portata d'aria:
168 m³/h
Classe di protezione:
I
Altezza:
325 mm
Larghezza:
295 mm
Profondità:
171 mm
Peso:
5 kg