AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MO EL - MOE7200W ASCIUGACAPELLI WHITE 1600W SWAN - 7200W

copiacopia
MO EL - MOE7200W ASCIUGACAPELLI WHITE 1600W SWAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore base - Nero

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Larghezza - 109 mm

  • Altezza - 255 mm

  • Profondità - 280 mm

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8010114720024

Codice prodotto

MOE7200W

Cod. produttore

7200W

Produttore

MOE

Colore base:

Nero

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

109 mm

Altezza:

255 mm

Profondità:

280 mm

SWAN è il modello più potente della gamma MO-EL. Presenta la possibilità di selezionare il getto di aria fredda o calda e con 2 diverse potenze. E' inoltre fornito di beccuccio per la concentrazione del flusso dell'aria.