MO EL - MOE398R MOPLIK PANNELLO COLLANTE 230V INOX - 398R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modo di lavoro - Pellicola adesiva
Max. raggio d'azione - 5 m²
Confezione
1 PZ
EAN
8010114398018
Codice prodotto
MOE398R
Cod. produttore
398R
Produttore
MOE
Modo di lavoro:
Pellicola adesiva
Max. raggio d'azione:
5 m²
Ammazzainsetti a carta collante realizzato per ambienti che debbono abbinare un'efficace strumento di lotta agli insetti nocivi ad apparecchiature esteticamente piacevoli. La carenatura esterna in acciaio inox di spessore 1,2 mm si estrae con un semplicegesto e la carta collante si sostituisce in pochi attimi permettendo una pulizia facile e veloce. Dotato di una lampada UV-A ad alta qualità, con potenza di 20 W e un raggio d'azione di circa 3-5 mt. Questo modello è conforme alla normativa CE e approvato IMQ, risponde alle attuali normative HACCP per le lavorazioni alimentari. Prodotto da installazione senza cavo di alimentazione. Made in Italy.


