MO EL - MOE397L MO-STICK LED PROFFESS PANN COLLANTE - 397L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modo di lavoro - Pellicola adesiva
Max. raggio d'azione - 15 m²
Confezione
1 PZ
EAN
8010114397011
Codice prodotto
MOE397L
Cod. produttore
397L
Produttore
MOE
Modo di lavoro:
Pellicola adesiva
Max. raggio d'azione:
15 m²
La versione LED di questo modello è dotata di 16 speciali led attinici che consumano 1 watt cadauno e garantiscono una grandissima efficienza energetica ed economica, assieme ad un’eccellente efficacia nella cattura degli insetti volanti. L’effetto attrattivo dei led è potenziato dalle speciali griglie brevettate MO-EL in policarbonato. La carrozzeria di MO-STICK PROFESSIONAL è in lamiera verniciata di colore bianco, la struttura permette un facile accesso per la pulizia e la sostituzione della carta collante. MO-STICK è protetta dai getti d’acqua e dalle polveri con grado di protezione IP65; può essere appesa a soffitto con semplici catenelle oppure fissata a parete. Munito di cavo e spina.


