MO EL - MOE308E CRI CRI PCL 80W 230V X ESTERNI IMQ - 308E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modo di lavoro - Elettrodo conduttore
Max. raggio d'azione - 16 m²
Confezione
1 PZ
EAN
8010114308024
Codice prodotto
MOE308E
Cod. produttore
308E
Produttore
MOE
Modo di lavoro:
Elettrodo conduttore
Max. raggio d'azione:
16 m²
E' il più potente distruttore d'insetti della linea professionale MO-EL. La particolare struttura assicura una lunga durata anche negli ambienti più difficili. Dotato di 2 lampade UV-A da 40 W, il modello fornisce una potenza complessiva di 80 W e un raggio d'azione di circa 15-18 mt. I porta lampada sono a tenuta stagna, al fine di garantire il perfetto funzionamento delle lampade, pioggia, polvere e vapori. Nato per assicurare massima igiene e sicurezza, questo modello è approvato da IMQ in classe IPX4. Protetto contro l'acqua, adatto e sicuro per essere installato all'esterno in modo permanente. Le griglie e le parti plastiche sono testate contro l'ossidazione (Prova ai vapori salini), tutta la carrozzeria è testata per durare sia in condizioni di estremo calore e aridità che per resistere al freddo. Le griglie mantengono la loro efficienza nel tempo perchè la scarica ad alta tensione e le bacchette elettrificate distanziate fanno sì che non si sporchino. Costruito in plastica autoestinguente. Made inItaly


