MITSUBISHI ELECTRIC - MTS598936 MSZ-AP35VGK-E3 UN.PARETE WIFI 3,5KW - 598936

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8851492679098
Codice prodotto
MTS598936
Cod. produttore
598936
Produttore
MTS
Design discreto e raffinato per ogni applicazione; le unità MSZ-AP e MSZ-AP Large si propongono come soluzione ideale per ogni tipologia di applicazione: residenziale, ufficio o piccolo esercizio commerciale. Design e cura del dettaglio: Le unità MSZ-AP sono caratterizzate dalle dimensioni ultra-compatte, con 2 livelli dimensionali per 6 potenze differenti. Le linee pulite e semplici dei climatizzatori si affiancano a telecomandi dalle linee ergonomiche e minimaliste. La retroilluminazione permette una facile visione anche nelle ore notturne. Night Mode: Attivando la funzione Night Mode dal comando remoto è possibile predi sporre il climatizzatore per il funzionamento notturno: • Riduzione luminosità LED • Disattivazione suono "beep"• Riduzione di 3dB emissione sonora unità esterna. Per le taglie 25/35 l'emissione sonora dell'unità interna è di soli 19dB operando alla minima velocità, garantendo il massimo comfort acustico all'interno dell'ambiente. Distribuzione dell’aria: Grazie alla presenza del louver motorizzato è possibile direzionare il flusso d’aria per raggiungere il massimo comfort in ambiente in ogni modalità di funzionamento (taglie 25-50). MELCloud integrato: La serie MSZ-AP (nella versione VGK) offre nativamente il controllore wi-fi MELCloud di Mitsubishi Electric. Basta un tap, o la voce, per controllare e programmare il tuo climatizzatore. Compatibile con smartphone (iOS e Android), tablet, computer e integrato nell'assistente vocale Amazon Alexa non è mai stato così semplice interagire con il proprio impianto di climatizzazione. Filtrazione avanzata: Grazie al filtro purificatore dell'aria presente nell'unità interna il nuovo modello MSZ-AP garantisce la rimozione di polveri e cattivi odori. Inoltre, per le taglie 25-50, è possibile prevedere il filtro opzionale opzionale purificatore dell’aria agli ioni d’argento, che cattura batteri, polline e altri allergeni.


