MILWAUKEE - AEG - COP5133003364 RC18120-250_2X 5.0AH + CARICABATT. - 5133003364

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di carica - 18...18 V
Tipo di batteria - Ioni di litio
Confezione
1 PZ
EAN
4892210152183
Codice prodotto
COP5133003364
Cod. produttore
5133003364
Produttore
COP
Tensione di carica:
18...18 V
Tipo di batteria:
Ioni di litio
Kit Batteria e Caricabatteria 18V (2x 5.0Ah) • 2 batterie 5.0Ah Lithium+ e caricabatteria • Batterie con tecnologia Lithium+ che garantisce più potenza, più autonomia e più durata nel tempo rispetto alla precedente generazione di batterie litio • 4 indicatori di stato di carica (100%, 75%, 50%, 25%) • Tecnologia IntelliCell™ che monitora e bilancia ogni singola cella per massimizzarne l'autonomia e la durata nel tempo • Avvita fino a 1550 viti 4x32mm con R18DD3 (con 1 batteria) • Taglia fino a 100 metri di compensato 13mm con R18CS (con 1 batteria) • L'autonomia può variare a seconda dell'elettroutensile, batteria e applicazione • Compatibile con tutti gli elettroutensili Ryobi 18V ONE+


