MILWAUKEE - AEG - COP5133002891 RC18120_CARICABATTERIE COMPATTO - 5133002891

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di carica - 18...18 V
Tipo di batteria - Ioni di litio
Confezione
1 PZ
EAN
4892210150103
Codice prodotto
COP5133002891
Cod. produttore
5133002891
Produttore
COP
Tensione di carica:
18...18 V
Tipo di batteria:
Ioni di litio
Caricabatterie Rapido 18V ONE+ • Caricabatterie veloce e compatto • Ricarica una batteria da 2.0Ah in 1 ora • Compatibile con tutte le batterie 18V ONE+ litio • Indicatore a LED dello stato di carica • Monitoraggio intelligente che esamina il voltaggio della batteria e la temperatura assicurando elevate durata nel tempo


