MILWAUKEE - AEG - COP5133002340 OBL1820H_SOFFIATORE - 5133002340

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 18 V
Capacità della batteria - 5 Ah
Peso con batteria - 2.1 kg
Potenza di aspirazione - 2.8 m³/min
Velocità dell'aria - 250 km/h
Confezione
1 PZ
EAN
4892210822673
Codice prodotto
COP5133002340
Cod. produttore
5133002340
Produttore
COP
Tensione nominale:
18 V
Capacità della batteria:
5 Ah
Peso con batteria:
2.1 kg
Potenza di aspirazione:
2.8 m³/min
Velocità dell'aria:
250 km/h
Numero di batterie in dotazione:
0
Con caricabatteria:
no
Peso senza pacco batterie:
1.7 kg


