AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP5133002223 RJS720G_SEGHETTO - 5133002223

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP5133002223 RJS720G_SEGHETTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 500 W

  • Profondità di taglio su legno - 72 mm

  • Lunghezza della corsa - 19 mm

  • Numero di corse - 0...3000 1/min

  • Tensione - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4892210129031

Codice prodotto

COP5133002223

Cod. produttore

5133002223

Produttore

COP

Potenza nominale assorbita:

500 W

Profondità di taglio su legno:

72 mm

Lunghezza della corsa:

19 mm

Numero di corse:

0...3000 1/min

Tensione:

230 V

Angolo di inclinazione laterale:

-45...45 °

Peso della macchina:

1.8 kg

Seghetto alternativo 500W • Nuovo design super compatto ed alta precisione di taglio • Massima precisione grazie alla guida di taglio integrata • Potente motore 500W, velocita' a vuoto 0‐3000 corse/min • Massima visibiltà e nuovo sistema di soffio per lapulizia dell’area di taglio: l’aria fuoriesce con un movimento circolare • Funzione soffio disattivabile (ON/OFF) • Scomparto per chiave di servizio • Base di appoggio orientabile a 45° da ogni lato