AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4935464985 BBH18C-202C_TASSELLATORE - 4935464985

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4935464985 BBH18C-202C_TASSELLATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 18 V

  • Capacità della batteria - 2 Ah

  • Max cadenza di battuta - 5500 1/min

  • Tipo di attacco - SDS plus

  • Peso con batteria - 2.5 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4058546229306

Codice prodotto

COP4935464985

Cod. produttore

4935464985

Produttore

COP

Tensione nominale:

18 V

Capacità della batteria:

2 Ah

Max cadenza di battuta:

5500 1/min

Tipo di attacco:

SDS plus

Peso con batteria:

2.5 kg

Numero di batterie in dotazione:

2

Diametro di foratura su cemento:

16 mm

Numero di giri a vuoto:

0...1300 1/min

Energia massima della singola percussione:

1.5 J

Diametro di foratura su acciaio:

10 mm

Diametro di foratura su legno:

13 mm

Tassellatore SDS-Plus 3+1 modalità: foratura, foratura con percussione, scalpellatura e regolazione angolazione scalpello • Design ergonomico per applicazioni con una sola mano • Ottimizzato per fori da 5.5 mm a 10 mm, foratura massima 16 mm • Modalità dedicata "solo percussione"per leggere scalpellature • Griglia di protezione polveri removibile • Adattatore SDS-Plus --> 1/4", per utilizzare il tassellatore con bit di avvitatura • Clip per cintura inclusa • Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezionedal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile e della batteria