AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4935464753 BBH18BL-502C_TASSELLATORE - 4935464753

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4935464753 BBH18BL-502C_TASSELLATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 18 V

  • Capacità della batteria - 5 Ah

  • Max cadenza di battuta - 4800 1/min

  • Tipo di attacco - SDS plus

  • Peso con batteria - 3.08 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4058546226985

Codice prodotto

COP4935464753

Cod. produttore

4935464753

Produttore

COP

Tensione nominale:

18 V

Capacità della batteria:

5 Ah

Max cadenza di battuta:

4800 1/min

Tipo di attacco:

SDS plus

Peso con batteria:

3.08 kg

Numero di batterie in dotazione:

2

Diametro di foratura su cemento:

26 mm

Numero di giri a vuoto:

0...1400 1/min

Energia massima della singola percussione:

2.5 J

Diametro di foratura su acciaio:

13 mm

Diametro di foratura su legno:

30 mm

Tassellatore SDS-Plus Brushless 18V • Estremamente bilanciato grazie al disegno a "L", in grado di forare fino a 26 mm su calcestruzzo • Energia di impatto pari a 2.5 J • Nuovo motore Brushless per la massima efficienza • Selettore 3+1 modalita': foratura con percussione, foratura senza percussione, scalpellatura, regolazione dello scalpello nella posizione ideale di utilizzo • Funzione di bloccaggio dell'azione battente per forare nel legno e nel metallo • Comodo gancio integrato • Sistema di anti-vibrazione per un maggior comfort