AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4935464415 BEWS18-115BL-0_SMERIGLIATRICE - 4935464415

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4935464415 BEWS18-115BL-0_SMERIGLIATRICE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 18 V

  • Max diametro del disco - 115 mm

  • Peso con batteria - 2.4 kg

  • Tipo di attacco - M14

  • Numero di batterie in dotazione - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4058546223601

Codice prodotto

COP4935464415

Cod. produttore

4935464415

Produttore

COP

Tensione nominale:

18 V

Max diametro del disco:

115 mm

Peso con batteria:

2.4 kg

Tipo di attacco:

M14

Numero di batterie in dotazione:

0

Numero di giri a vuoto:

11000...11000 1/min

Smerigliatrice angolare brushless 18V • Potente motore Brushless per prestazioni di taglio fino a 11.000 g/min • Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con tripla protezione, per la massima durata dell’utensile e della batteria • Protezione dal sovraccarico con LED di avvertimento • Indicatore stato di carica della batteria • Elettronica intelligente CORETEK™, in grado di garantire una continua comunicazione tra batteria al Litio e motore Brushless per mantenere velocità e potenza costante • Regolazione carter senza l’utilizzo di chiavi