AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4935464102 BSB18G3-152C_TRAPANO - 4935464102

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4935464102 BSB18G3-152C_TRAPANO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 18 V

  • Capacità della batteria - 1.5 Ah

  • Peso con batteria - 1.8 kg

  • Apertura mandrino - 13...13 mm

  • Numero di batterie in dotazione - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4058546220471

Codice prodotto

COP4935464102

Cod. produttore

4935464102

Produttore

COP

Tensione nominale:

18 V

Capacità della batteria:

1.5 Ah

Peso con batteria:

1.8 kg

Apertura mandrino:

13...13 mm

Numero di batterie in dotazione:

2

Numero di giri a vuoto 1a marcia:

0...500 1/min

Coppia massima:

55 Nm

Numero di giri a vuoto 2a marcia:

0...1850 1/min

Diametro di foratura su cemento a velocità 2:

13 mm

Max cadenza di battuta:

24050 1/min

Diametro di foratura su acciaio a velocità 2:

13 mm

Diametro di foratura su pietra a velocità 2:

13 mm

Diametro di foratura su legno a velocità 2:

40 mm

Trapano a percussione 18V • Compatto e potente per svariate applicazioni • Fino a 55 Nm di coppia • 2 velocità: 0-500 / 0-1.850 g/min • 24 regolazioni di frizione per un controllo completo • Mandrino 13 mm autoserrante • Selettore modalità, pratico da utilizzare per passare velocemente da foratura ad avvitatura • LED per illuminare le aree ristrette • Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile e della batteria