AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4935459722 BSB 18 C2 LI - 2.0 AH LITIO - 4935459722

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4935459722 BSB 18 C2 LI - 2.0 AH LITIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 18 V

  • Capacità della batteria - 2 Ah

  • Peso con batteria - 1.71 kg

  • Apertura mandrino - 13...13 mm

  • Numero di batterie in dotazione - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4058546028947

Codice prodotto

COP4935459722

Cod. produttore

4935459722

Produttore

COP

Tensione nominale:

18 V

Capacità della batteria:

2 Ah

Peso con batteria:

1.71 kg

Apertura mandrino:

13...13 mm

Numero di batterie in dotazione:

2

Numero di giri a vuoto 1a marcia:

0...450 1/min

Coppia massima:

60 Nm

Numero di giri a vuoto 2a marcia:

0...1800 1/min

Diametro di foratura su cemento a velocità 2:

14 mm

Max cadenza di battuta:

23400 1/min

Diametro di foratura su acciaio a velocità 2:

13 mm

Diametro di foratura su pietra a velocità 3:

14 mm

Diametro di foratura su legno a velocità 2:

45 mm

Lunghezza:

191 mm

Trapani a percussione 18V • Piccolo, compatto e potente per le applicazioni per cui è richiesta tanta coppia • Solo 191 mm di lunghezza • 50 Nm (2.0 Ah) / 60 Nm (4.0 Ah) di coppia massima • 2 velocità: 0-450 / 0-1800 rpm • Selettore di modalità per le applicazioni più gravose • LED per illuminare l’area di lavoro • Selezione reversibilità • Dotato di mandrino di metallo da 13 mm • Alimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell’utensile che della batteria