AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4935446699 BBH12/0_TASSELLATORE

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4935446699 BBH12/0_TASSELLATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12 V

  • Max cadenza di battuta - 5350 1/min

  • Tipo di attacco - SDS plus

  • Peso con batteria - 1.8 kg

  • Numero di batterie in dotazione - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002395136391

Codice prodotto

COP4935446699

Cod. produttore

4935446699

Produttore

COP

Tensione nominale:

12 V

Max cadenza di battuta:

5350 1/min

Tipo di attacco:

SDS plus

Peso con batteria:

1.8 kg

Numero di batterie in dotazione:

0

Diametro di foratura su cemento:

13 mm

Numero di giri a vuoto:

0...800 1/min

Energia massima della singola percussione:

0.9 J

Diametro di foratura su acciaio:

8 mm

Diametro di foratura su legno:

10 mm

Tassellatore SDS-Plus compatto 12V • Tassellatore estremamente bilanciato, con disegno a "L", per forare su calcestruzzo fino a 13 mm • Energia di impatto pari a 0.9 J • Possibilità di esclusione della percussione per foratura in legno e metallo • Indicatore stato di carica della batteria • Scatola degli ingranaggi in metallo per estrema durata • Frizione di sicurezza per proteggere l'utilizzatore • Alimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell'utensile che della batteria