MILWAUKEE - AEG - COP4935441035 HG600VK_TERMOSOFFIATORE - 4935441035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 2000 W
Con regolatore di temperatura - sì
Temperatura - 90...600 °C
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Peso della macchina - 0.9 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4002395135035
Codice prodotto
COP4935441035
Cod. produttore
4935441035
Produttore
COP
Potenza nominale assorbita:
2000 W
Con regolatore di temperatura:
sì
Temperatura:
90...600 °C
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Peso della macchina:
0.9 kg
Frequenza:
50...60 Hz
Portata d'aria:
434 l/min


