AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4935411890 AP300ELCP_ASPIRATORE - 4935411890

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4935411890 AP300ELCP_ASPIRATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata d'aria per motore - 61.66 l/s

  • Capacità del serbatoio - 30 l

  • Potenza nominale assorbita - 1500 W

  • Diametro nominale del tubo di aspirazione - 32 mm

  • Peso della macchina - 10 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002395131068

Codice prodotto

COP4935411890

Cod. produttore

4935411890

Produttore

COP

Portata d'aria per motore:

61.66 l/s

Capacità del serbatoio:

30 l

Potenza nominale assorbita:

1500 W

Diametro nominale del tubo di aspirazione:

32 mm

Peso della macchina:

10 kg

Max depressione:

250 mbar

Aspirapolvere per polveri e liquidi elettrico, marca TECHTRONIC INDUSTRIES ITALIA S.R.L, modello COP4935411890 - AP300ELCP_ASPIRATORE