MILWAUKEE - AEG - COP4933478443 M18 FIW2F12 0X - 4933478443

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 18 V
Capacità della batteria - 0 Ah
Peso con batteria - 1.8 kg
Tipo di attacco - Quadrata esterna da 1/2 pollice
Numero di giri a vuoto - 900 1/min
Confezione
1 PZ
EAN
4058546346348
Codice prodotto
COP4933478443
Cod. produttore
4933478443
Produttore
COP
Tensione nominale:
18 V
Capacità della batteria:
0 Ah
Peso con batteria:
1.8 kg
Tipo di attacco:
Quadrata esterna da 1/2 pollice
Numero di giri a vuoto:
900 1/min
Numero di batterie in dotazione:
0
Con caricabatteria:
no
Peso senza pacco batterie:
1.1 kg
Coppia massima:
102 Nm
Lunghezza:
480 mm
Larghezza:
133 mm
Altezza:
365 mm


